Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus 3 mm

Cod articol: 675125 3

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,86 € / buc.
  • de la 10 buc.
    1,55 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.261 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 3 mm
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675125 3
EAN / GTIN 4062406118952
Număr producător 675125 3

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale respectiv maşini cu suport hexagonal corespunzător, respectiv pentru prindere în arbori filetaţi Cod 675000675050.
Model standard, călit.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon interior DIN 7426 resp. DIN ISO 2351-3.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.