Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus 2,5 mm

Cod articol: 675125 2,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,82 € / buc.
  • de la 10 buc.
    1,52 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.357 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Hexagon 2,5 mm
    Lungimea totală 25 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
    Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 675125 2,5
    EAN / GTIN 4062406118945
    Număr producător 675125 2,5

    Descriere

    Execuţie:

    Pentru prindere în suporturi manuale respectiv maşini cu suport hexagonal corespunzător, respectiv pentru prindere în arbori filetaţi Cod 675000675050.
    Model standard, călit.

    Aplicaţie:

    Pentru şuruburi cu hexagon interior DIN 7426 resp. DIN ISO 2351-3.

    Standard:

    DIN ISO 1173.

    Material:

    Aliaj special crom-vanadiu, călit.