Bit pentru Phillips, 1/4″ cu zonă de torsiune 1/25 mm

Cod articol: 675105 1/25

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,06 € / buc.
  • de la 10 buc.
    0,88 € / buc.
La cerere
În stoc
960 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce / lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard DIN ISO 1173
    Mărimea fantei în cruce 1
    Lungimea totală 25 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
    Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
    Coduri de culoare da
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 675105 1/25
    EAN / GTIN 4062406118075
    Număr producător 675105 1/25

    Descriere

    Execuţie:

    Pentru prindere în suporturi manuale respectiv maşini cu suport hexagonal corespunzător, respectiv pentru prindere în arbori filetaţi Cod 675000675050.
    Cu zonă de torsiune, de înaltă rezistenţă. Zona de torsiune diminuează vârfurile de putere la înşurubare. Profilul de înşurubare este astfel protejat şi se obţine o durabilitate mai mare (cu excepţia Ref. TX40).

    Aplicaţie:

    Pentru şuruburi cu fantă în cruce Phillips DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

    Standard:

    DIN ISO 1173.

    Material:

    Aliaj special crom-vanadiu, călit.