Bit pentru Phillips, 1/4″ cu zonă de torsiune 2/25 mm

Cod articol: 675105 2/25

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,06 € / buc.
  • de la 10 buc.
    0,88 € / buc.
La cerere
În stoc
1.692 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN ISO 1173
Mărimea fantei în cruce 2
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Coduri de culoare da
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675105 2/25
EAN / GTIN 4062406118082

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale respectiv maşini cu suport hexagonal corespunzător, respectiv pentru prindere în arbori filetaţi Cod 675000675050.
Cu zonă de torsiune, de înaltă rezistenţă. Zona de torsiune diminuează vârfurile de putere la înşurubare. Profilul de înşurubare este astfel protejat şi se obţine o durabilitate mai mare (cu excepţia Ref. TX40).

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu fantă în cruce Phillips DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.