DNGP 070302R-F2P IC530N Plăcuţe cu două fețe, rombică 55° pentru finisarea fină și finisarea oțelului aliat

Cod articol: 6723734
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6723734
EAN / GTIN 7291075348804
Număr producător 6723734
L-Număr L23950 989

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe, rombică 55° pentru finisarea fină și finisarea oțelului aliat

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: F2P
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 7.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.3 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.08 mm/rev