PDJNR 1010X-07S Suport de prindere cu clemă cu pârghie pentru freze rombice cu două fețe DNGP 0703 Plăcuţe de 55°.

Cod articol: 6712880
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6712880
EAN / GTIN 7291075352870
Număr producător 6712880
L-Număr L23990 121

Descriere

Descriere:

Suport de prindere cu clemă cu pârghie pentru freze rombice cu două fețe DNGP 0703 Plăcuţe de 55°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 120 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 10 mm
  • Lungimea capului (LH): 14 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DNGP 07
  • Înălțimea cozii (H): 10 mm
  • Lățimea cozii (B): 10 mm