PWLNL 1616X-04S Suporți de scule pentru prelucrare exterioară cu strângere de tip toggle pentru plăcuțe trigonale negative de 80°.

Cod articol: 6712857
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6712857
EAN / GTIN 7291075353006
Număr producător 6712857
L-Număr L23990 123

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru prelucrare exterioară cu strângere de tip toggle pentru plăcuțe trigonale negative de 80°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 120 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 16 mm
  • Lungimea capului (LH): 13 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNGP 04
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături