A16Q SDZNR-07 Bară de alezat inversă pentru plăcuțe rombice cu două fețe DNGP 0703 - 55° pentru prelucrarea diametrelor mici

Cod articol: 6709249
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 6709249
EAN / GTIN 7291075349207
Număr producător 6709249
L-Număr L23990 331

Descriere

Descriere:

Bară de alezat inversă pentru plăcuțe rombice cu două fețe DNGP 0703 - 55° pentru prelucrarea diametrelor mici

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 12.5 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DNGP 070302R-F2M
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 16 mm
  • Lungime totală (OAL): 193 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -10 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -12.5 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 43 mm
  • Înălțimea cozii (H): 15 mm