Mâner de şurubelniţă cu mandrină cu schimbare rapidă pentru biţi 4 mm Halfmoon / HIOS, ESD

Cod articol: 669931
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: ESD

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului 1013 Kraftform Micro ESD
    caracteristică electrostatică ESD
    Lungimea totală 130 mm
    Suport Halfmoon Tijă pentru biţi; HIOS Tijă pentru biţi
    Tip produs Broşură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 669931
    EAN / GTIN 4013288168610
    Număr producător 05300004001

    Descriere

    Execuţie:

    Mâner cu structură ergonomică, din mai multe componente, cu cap pivotant, zonă de rotire rapidă pentru înşurubare eficientă şi zonă de forţă. Cu mandrină cu schimbare rapidă pentru prinderea lamelor pentru biţi Halfmoon 4 mm (Cod 669932 până la 669936) resp. tijelor pentru biţi HIOS 4 mm. Tije din oţel pentru scule de înaltă calitate.
    Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.

    Aplicaţie:

    Pentru lucrări la componente electronice în domenii cu pericol electrostatic.

    Adaptat pentru:

    Seturi de şurubelniţe electronice Cod 669630 / 669930.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături