Tijă de şurubelniţă hexagonală Halfmoon, 4 mm 2 mm

Cod articol: 669934 2
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 840/9 C
Hexagon 2 mm
⌀ lamei 2,8 mm
Lungimea lamei 20 mm
Lungimea totală 44 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Profil de antrenare Halfmoon
⌀ Profil pe latura de antrenare 4 mm
Tip produs Bit de şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 669934 2
EAN / GTIN 4013288168313
Număr producător 05135269001

Descriere

Execuţie:

Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate.

Adaptat pentru:

Coadă de şurubelniţă Cod 669931.
Seturi de şurubelniţe electronice Cod 669630 / 669930.

Notă:

Mai multe tije pentru biţi la Cod 669933669936.