Tijă de şurubelniţă hexagonală Halfmoon, 4 mm, Hexagon: 1,5mm

Cod articol: 669934 1,5
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 840/9 C
Hexagon 1,5 mm
⌀ lamei 2,8 mm
Lungimea lamei 20 mm
Lungimea totală 44 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Profil de antrenare Halfmoon
⌀ Profil pe latura de antrenare 4 mm
Tip produs Bit de şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 669934 1,5
EAN / GTIN 4013288168306
Număr producător 05135268001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate.

Adaptat pentru:

Coadă de şurubelniţă Cod 669931.
Seturi de şurubelniţe electronice Cod 669630 / 669930.

Notă:

Mai multe tije pentru biţi la Cod 669933669936.