{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SwissGrip | |
Mărimea fantei în cruce | 3 | |
Pentru ⌀ şuruburi | 5,3 − 7,2 mm | |
Lungimea lamei | 150 mm | |
Lungimea totală | 270 mm | |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 13 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru Phillips | |
Calotă de lovire | da | |
Hexagon de antrenare | da | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 668320 3 | |
EAN / GTIN | 7610733286454 | |
Număr producător | 8193.D 3-150 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Şurubelniţă pentru Phillips, cu mâner SwissGrip din 2 componente cu calotă de percuţie, Mărimea fantei în cruce: 3
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
22,15 €
13,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
227 livrabil imediat
7,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
703 livrabil imediat
7,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru Phillips | Şurubelniţă pentru Phillips | Şurubelniţă pentru Phillips |
Pentru ⌀ şuruburi | 5,3 − 7,2 mm | 5,3-7,2 mm | 5,3 - 7,2 mm |
Lungimea totală | 270 mm | 269 mm | 270 mm |
Lungimea lamei | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Mărimea fantei în cruce | 3 | 3 | 3 |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe | Şurubelniţe |