Şurubelniţă pentru Phillips, cu mâner SwissGrip din 2 componente cu calotă de percuţie 2

Cod articol: 668320 2
Reducere
19,06 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SwissGrip
Mărimea fantei în cruce 2
Pentru ⌀ şuruburi 3,1 − 5,2 mm
Lungimea lamei 100 mm
Lungimea totală 210 mm
Hexagon pentru acţionare cu cheie 10 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Calotă de lovire da
Hexagon de antrenare da
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 668320 2
EAN / GTIN 7610733286447
Număr producător 8193.D 2-100

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă SwissGrip cu înveliş din elastomer dermofil şi cu miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Amortizare optimă a şocurilor la mâna care conduce scula. Conicitate a gâtului mânerului, inclusiv a gulerului, ceea ce asigură o prindere sigură. Tijă continuă cu calotă de percuţie din aliaj special PB Swiss Tools cu cea mai înaltă duritate posibilă şi rezistenţă deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată.
Cu profil hexagonal pentru suport de cheie.