Şurubelniţă pentru Phillips, cu mâner SwissGrip din 2 componente cu calotă de percuţie, Mărimea fantei în cruce: 1

Cod articol: 668320 1
Reducere
15,86 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SwissGrip
Mărimea fantei în cruce 1
Pentru ⌀ şuruburi 2,1 − 3 mm
Lungimea lamei 80 mm
Lungimea totală 180 mm
Hexagon pentru acţionare cu cheie 8 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Calotă de lovire da
Hexagon de antrenare da
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 668320 1
EAN / GTIN 7610733286430
Număr producător 8193.D 1-80

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă SwissGrip cu înveliş din elastomer dermofil şi cu miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Amortizare optimă a şocurilor la mâna care conduce scula. Conicitate a gâtului mânerului, inclusiv a gulerului, ceea ce asigură o prindere sigură. Tijă continuă cu calotă de percuţie din aliaj special PB Swiss Tools cu cea mai înaltă duritate posibilă şi rezistenţă deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată.
Cu profil hexagonal pentru suport de cheie.