Set de şurubelniţe pentru electrician, 6 buc. pentru lame cu fantă și Pozidriv, lama SLIM, complet izolată 4/2

Cod articol: 666996 4/2
Produs nou
La cerere
În stoc
1.577 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de şurubelniţe 6
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil de antrenare Șurubelniță cu fantă; Şurubelniţă pentru Pozidriv
Tip produs Șurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 666996 4/2
EAN / GTIN 4067263116479
Număr producător 666996 4/2

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă ergonomic cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Tijă din oțel crom vanadiu izolate complet până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Cu lamă SLIM = lamă redusă /și diametru de izolație pentru șuruburi și elemente de arc joase (izolație-⌀ = lamă-⌀).

Livrare:

Câte 1 şurubelniţă pentru slotul cu nr.662902, măr. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Câte 1 şurubelniţă pentru Pozidriv, nr. 668912 măr. 1 şi 2.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături