Șurubelniță de electrician pentru Pozidriv cu mâner din Haptoprene 2K, Lamă SLIM, complet izolată VDE, Mărimea fantei în cruce: 1

Cod articol: 668912 1
Produs nou
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.671 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pentru ⌀ şuruburi 2,1–3 mm
Lungimea lamei 80 mm
Lungimea totală 180 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Pozidriv
Tip produs Șurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 668912 1
EAN / GTIN 4067263113355
Număr producător 668912 1
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner și tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Mâner de forţă ergonomic cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Datorită structurii deosebite a suprafeţei se pot transmite momente înalte chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată.
Cu lamă SLIM = lamă redusă /și diametru de izolație pentru șuruburi și elemente de arc joase (izolare-⌀ = lamă-⌀).

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.