Şurubelniţă pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente pentru electricieni Lamă SUBȚIRE complet izolată 4 mm

Cod articol: 662902 4
Produs nou
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3.002 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Izolaţie electrică VDE 1000 V
Grosime vârf a 0,8 mm
Lungimea lamei 100 mm
Lungimea totală 200 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Șurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 662902 4
EAN / GTIN 4067263116301
Număr producător 662902 4

Descriere

Execuţie:

Mâner şi lamă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Mâner de forţă ergonomic cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Datorită structurii speciale a suprafeţei, pot fi transmise momente mari de rotaţie chiar și cu mâini ude sau uleioase. Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată.

Cu lamă SUBȚIRE = diametru redus al lamei /izolației pentru șuruburi și elemente elastice joase (Ø izolație = Ø lamă)

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.