Şurubelniţă unghiulară pentru şuruburi cu fantă, Lăţimea tijei b: 6,5mm

Cod articol: 664800 6,5
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
243 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea tijei b 6,5 mm
Grosime vârf a 1 mm
Lungimea totală 110 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 664800 6,5
EAN / GTIN 7610733004294
Număr producător PB 600.4

Descriere

Execuţie:

Două vârfuri cu aceeaşi lăţime, plasate la 90° unul faţă de celălalt. Aliaj special PB Swiss Tools, suprafaţă nichelată şi cromată. Vârfuri negre.
Coadă randalinată care asigură o prindere sigură în medii umede sau uleioase. Vârfuri forjate, în trepte pentru lăţimea standardizată a fantelor şuruburilor.