{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Classic | |
Lăţimea tijei b | 4 mm | |
Tipul vârfului | 2 | |
Grosime vârf a | 0,8 mm | |
Lungimea lamei | 110 mm | |
Lungimea totală | 205 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 662700 4 | |
EAN / GTIN | 7610733085866 | |
Număr producător | 106.2-110 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Şurubelniţă pentru şuruburi filetate şi cu fantă, cu mâner din plastic 4 mm
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat
6,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat
4,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
5,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată |
Lungimea totală | 205 mm | 82 mm | 85 mm |
Tipul vârfului | 2 | ||
Lungimea lamei | 110 mm | 25 mm | 30 mm |
Lăţimea tijei b | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Grosime vârf a | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţă | Șurubelniță |