Şurubelniţă pentru şuruburi filetate şi cu fantă, cu mâner din plastic 3 mm

Cod articol: 662700 3
La cerere
În stoc
264 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Classic
Lăţimea tijei b 3 mm
Tipul vârfului 1
Grosime vârf a 0,6 mm
Lungimea lamei 100 mm
Lungimea totală 190 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 662700 3
EAN / GTIN 7610733085859
Număr producător 106.1-100

Descriere

Execuţie:

Mâner „Classic” din material plastic transparent, rezistent la şocuri (fără cadmiu). Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă şi tenacitate deosebită. Cu vârf mai gros pentru ştifturi filetate. Suprafaţă nichelată şi cromată, tăiş negru.