{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Classic | |
Lăţimea tijei b | 4 mm | |
Tipul vârfului | 2 | |
Grosime vârf a | 0,6 mm | |
Lungimea lamei | 100 mm | |
Lungimea totală | 195 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 662000 4 | |
EAN / GTIN | 7610733085750 | |
Număr producător | 100.2-100 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şurubelniţă standard pentru şuruburi cu fantă, cu mâner din plastic, Lăţimea tijei b: 4mm
La cerere
În stoc
445 livrabil imediat
5,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.093 livrabil imediat
3,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată |
Lungimea totală | 195 mm | 207 mm |
Lungimea lamei | 100 mm | 100 mm |
Lăţimea tijei b | 4 mm | 4 mm |
Grosime vârf a | 0,6 mm | 0,8 mm |
Tip produs | Şurubelniţă | Şurubelniţe |