Şurubelniţă standard pentru şuruburi cu fantă, cu mâner din plastic 2,5 mm

Cod articol: 662000 2,5
La cerere
În stoc
1.312 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Classic
Lăţimea tijei b 2,5 mm
Tipul vârfului 0
Grosime vârf a 0,4 mm
Lungimea lamei 80 mm
Lungimea totală 165 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 662000 2,5
EAN / GTIN 7610733085736
Număr producător 100.0-80

Descriere

Execuţie:

Tije forjate, tăişurile sunt corelate precis cu fanta standardizată a şuruburilor cu fantă.
Mâner de forţă „Classic” din material plastic transparent, rezistent la şocuri (fără cadmiu). Tijă din aliaj special PB Swiss Tools, cu o duritate cât mai ridicată şi o tenacitate deosebită. Cu vârf plan paralel, în trepte. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Standard:

Similar DIN 5265 Forma A.

Notă:

Se garantează cea mai bună durabilitate pentru şurubelniţele standard, cu condiţia ca şurubelniţa utilizată să fie exact compatibilă în toate cazurile cu fantele standardizate ale şuruburilor (consultaţi tabelele). Deteriorarea fantei şurubului este evitată dacă se alege şurubelniţa de mărime potrivită.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături