Şurubelniţă standard pentru şuruburi cu fantă, cu mâner din plastic 13 mm

Cod articol: 662000 13
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Classic
Lăţimea tijei b 13 mm
Tipul vârfului 7
Grosime vârf a 2 mm
Lungimea lamei 200 mm
Lungimea totală 325 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 662000 13
EAN / GTIN 7610733085804
Număr producător 100.7-200

Descriere

Execuţie:

Tije forjate, tăişurile sunt corelate precis cu fanta standardizată a şuruburilor cu fantă.
Mâner de forţă „Classic” din material plastic transparent, rezistent la şocuri (fără cadmiu). Tijă din aliaj special PB Swiss Tools, cu o duritate cât mai ridicată şi o tenacitate deosebită. Cu vârf plan paralel, în trepte. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Standard:

Similar DIN 5265 Forma A.

Notă:

Se garantează cea mai bună durabilitate pentru şurubelniţele standard, cu condiţia ca şurubelniţa utilizată să fie exact compatibilă în toate cazurile cu fantele standardizate ale şuruburilor (consultaţi tabelele). Deteriorarea fantei şurubului este evitată dacă se alege şurubelniţa de mărime potrivită.