Cutie de scule electrician 90-pc.

Cod articol: 6601590
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6601590
EAN / GTIN 4010886660157
Număr producător 6601590

Descriere

Descriere:

Setul de scule perfect pentru electricieni și îngrijitori
Asamblat practic pentru utilizare pe șantier
Într-o carcasă dură robustă din plastic rezistent la impact
Cadru din aluminiu, 3 balamale metalice, 4 glisante de bază și o bandă de mâner înșurubată cu încuietori integrate
Companion robust - oriunde trebuie să ai întotdeauna la îndemână scula potrivită
Scule GEDORE Vanadium, cromate
Dimensiuni: L 480 x P 370 x H 180 mm

Caracteristică:

  • Stocare: cutie
  • Lățime totală [mm]: 480 mm
  • Înălțime totală [mm]: 180 mm
  • Lungime totală [mm]: 370 mm
  • Conţinut (număr de piese): 90 de bucăți
  • Conţinut pentru seturi: WK 1018 LS 1090
  • Material: acrilonitril butadien stiren (ABS)
  • Lățime nominală [mm]: 480 mm

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături