Cheie pentru dulap de control UNIVERSAL

Cod articol: 2190125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie pentru dulap de comandă

Identificare și clasificare

Cod articol 2190125
EAN / GTIN 4010886882870
Număr producător 2190125
L-Număr L60160 2099
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru deschiderea și închiderea dulapurilor de distribuție, a aparatelor de comutație, a încuietorilor tehnice pentru aer condiționat și ventilație, a clapetelor de inspecție
În zonele exterioare - blocarea coșurilor de gunoi sau a containerelor de gunoi, a clapetelor de la luminile stradale etc.
Bit reversibil: fantă 1,0 x 7 mm și adâncitură transversală PH 2, precum și adaptor pentru biți de 1/4″ pe un lanț de fixare
Cadrat de 5 mm pentru aerisirea încălzirii
Cadrat interior de 5, 6, 7-8 mm
Cadrat interior de 9 mm
Clavă de dulap de comutare 3-5 mm
Dimensiuni: 72 x 72 mm
Fondare din zinc.

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire pătrat interior: 9 mm
  • Dimensiunea de ieșire pătrat interior: 5, 6, 7-8 mm
  • Lățimea totală [mm]: 72 mm
  • Lungime totală [mm]: 72 mm
  • Material: Zinc turnat sub presiune
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături