Daltă plană ovală, 175 x 20 x 12 mm

Cod articol: 8698800
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8698800
EAN / GTIN 4010883869881
Număr producător 8698800
L-Număr L60160 1740

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 6453
Oțel vanadiu
Încălzit complet și călit cu grijă pe toată lungimea
Temperatura prin inducție a capetelor de impact
Finalul de lucru rectificat și lăcuit transparent
Finalul de lucru rectificat și lăcuit transparent

Caracteristică:

  • Design: Capete de impact călite prin inducție
  • Lungime totală [mm]: 175 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Lățimea arborelui [mm]: 20 mm
  • Înălțimea arborelui: 12 mm
  • Lățimea lamei [mm]: 21,0 mm
  • Unghiul vârfului [mm]: 60 °
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături