Şurubelniţă pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente 2,5 mm

Cod articol: 660032 2,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea tijei b 2,5 mm
Grosime vârf a 0,4 mm
Lungimea lamei 80 mm
Lungimea totală 162 mm
Vârful tijei negru
Profil de antrenare Șurubelniță lată
Model de coadă rotund
Calotă de lovire nu
Material Oţel crom-vanadiu
Material mâner Haptoprene din două componente
Suprafaţă nichelat şi cromat
Hexagon de antrenare nu
Lamă continuă nu
Tip produs Șurubelniță

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 660032 2,5
EAN / GTIN 4067263013433
Număr producător 660032 2,5

Descriere

Execuţie:

Mâner de forță ergonomic cu suprafață haptopren aderentă și cu miez din plastic rezistent la impact. Datorită structurii deosebite a suprafeţei se pot transmite momente înalte chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată. De la Grupa 8, cu extensie hexagonală pentru suport de cheie.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de reparare și montaj, pentru slăbirea șuruburilor fixate etc.