Set de şurubelniţe 10

Cod articol: 953522 10
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 10×20

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
    Gradul de umplere al unui sertar în G 10×20
    Lăţime 250 mm
    Adâncime 500 mm
    Lăţime în G 10
    Adâncime în G 20
    Număr de scule 10
    Execuţie cu şurubelniţă
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 953522 10
    EAN / GTIN 4067263723578
    Număr producător 953522 10

    Descriere

    Execuţie:

    Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

    Adaptat pentru:

    Noile bancuri de lucru GARANT GridLine cu sertare cu deschidere completă şi dimensiune modulară 20 G × 20 G respectiv 500 × 500 mm (l×A).

    Livrare:

    Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953522: 1 buc.
    GARANT Şurubelniţă lată Cod 660032 Ref. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: Câte 1 buc.
    GARANT Şurubelniţă pentru Phillips Cod 667702 Ref. 00; 0; 1; 2; 3: Câte 1 buc.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături