Şurubelniţă pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente, Lăţimea tijei b: 2mm

Cod articol: 660032 2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea tijei b 2 mm
Grosime vârf a 0,4 mm
Lungimea lamei 60 mm
Lungimea totală 120 mm
Vârful tijei negru
Profil de antrenare Șurubelniță lată
Model de coadă rotund
Calotă de lovire nu
Material Oţel crom-vanadiu
Material mâner Haptoprene din două componente
Suprafaţă nichelat şi cromat
Hexagon de antrenare nu
Lamă continuă nu
Tip produs Șurubelniță

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 660032 2
EAN / GTIN 4067263013426
Număr producător 660032 2

Descriere

Execuţie:

Mâner de forță ergonomic cu suprafață haptopren aderentă și cu miez din plastic rezistent la impact. Datorită structurii deosebite a suprafeţei se pot transmite momente înalte chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată. De la Grupa 8, cu extensie hexagonală pentru suport de cheie.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de reparare și montaj, pentru slăbirea șuruburilor fixate etc.