{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Lăţime b | 47,5 mm | |
Înălţime h | 19 mm | |
Deschiderea cheii | 32 mm | |
Distanţa între axe S | 25 mm | |
Pătrat pentru cuplare | 14×18 mm | |
Unelte cu funcţie de clichet | nu | |
Tip produs | Cap de cheie inelară |
Cod articol | 657900 2-32 | |
EAN / GTIN | 4018754034314 | |
Număr producător | 58224032 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cap de cheie inelară, Tip deschidere a cheii: 2-32mm
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
57,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
46,87 €
29,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime b | 47,5 mm | 48 mm |
Pătrat pentru cuplare | 14×18 mm | 14×18 mm |
Înălţime h | 19 mm | 17,5 mm |
Deschiderea cheii | 32 mm | 32 mm |
Unelte cu funcţie de clichet | nu | nu |
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | Capete ataşabile |
Tip produs | Cap de cheie inelară | Cap de cheie inelară |