{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Serie | 732/10 | |
Lăţime b | 22,5 mm | |
Înălţime h | 11 mm | |
Deschiderea cheii | 14 mm | |
Distanţa între axe S | 17,5 mm | |
Pătrat pentru cuplare | 9×12 mm | |
Unelte cu funcţie de clichet | nu | |
Tip produs | Cap de cheie inelară |
Cod articol | 657900 1-14 | |
EAN / GTIN | 4018754034116 | |
Număr producător | 58221014 |