{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Serie | 732/10 | |
Lăţime b | 30,5 mm | |
Înălţime h | 13 mm | |
Deschiderea cheii | 19 mm | |
Distanţa între axe S | 17,5 mm | |
Pătrat pentru cuplare | 9×12 mm | |
Unelte cu funcţie de clichet | nu | |
Tip produs | Cap de cheie inelară |
Cod articol | 657900 1-19 | |
EAN / GTIN | 4018754034161 | |
Număr producător | 58221019 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cap de cheie inelară 1-19 mm
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
39,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
29,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime b | 30,5 mm | 31 mm |
Pătrat pentru cuplare | 9×12 mm | 9×12 mm |
Înălţime h | 13 mm | 13,2 mm |
Distanţa între axe S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Unelte cu funcţie de clichet | nu | nu |
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | Capete ataşabile |
Tip produs | Cap de cheie inelară | Cap de cheie inelară |