{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 5 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere spre dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±6 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 185 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 1 Nm - 5 Nm | |
Greutate | 190 g | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Semnal de declanşare | optic; acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | Cuplaj mecanic anti-alunecare | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfin | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglat în prealabil | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 134 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657766 5 | |
EAN / GTIN | 4045197891631 | |
Număr producător | 657766 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie dinamometrică „Slipper” fără scală 5 Nm
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
333,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
272,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
204,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
349,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire comutabilă | Nm ;lbfin | Nm | Nm | Nm |
Direcţia de strângere | Strângere spre dreapta | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere spre dreapta |
Datele pot fi protocolate | nu | nu | nu | nu |
Momentul maxim | 5 | 5 | 5 | 5 |
Principiu de declanşare | Cuplaj mecanic anti-alunecare | declanşare mecanică lungă | declanşare mecanică scurtă | Cuplaj mecanic anti-alunecare |
Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | cu scală de reglare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | cu scală de reglare |
Tip produs | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică |