{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 125 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere spre dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±6 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 460 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 40 Nm - 125 Nm | |
Greutate | 1.360 g | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Semnal de declanşare | optic; acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | Cuplaj mecanic anti-alunecare | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfft | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglat în prealabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 378 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657766 125 | |
EAN / GTIN | 4045197891679 | |
Număr producător | 657766 125 |