Tester electronic de verificare a cheii dinamometrice „ProTest” 60 Nm

Cod articol: 654460 60

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 178,50 € /buc.
  • 308,00 € /buc.
  • 121,00 € /buc.
  • 1.217,00 € /buc.
  • 691,00 € /buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Momentul maxim 60 Nm
    Direcţia de strângere Strângere la dreapta
    Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±0,5 %
    Interfaţă Interfaţă RS232C
    Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
    Domeniu de măsurare 1,2 Nm - 60 Nm
    Lăţime aparat de afişare 185 mm
    Înălţime aparat de afişare 128 mm
    Adâncime aparat de afişare 104 mm
    Lăţime traductor de măsură 106 mm
    Înălţime traductor de măsură 100 mm
    Adâncime traductor de măsură 185 mm
    Greutate 6,3 kg
    Adaptore pătrate 1/4 inch; 3/8 inch; 1/2 inch
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 654460 60
    EAN / GTIN 5060922231291
    Număr producător 43218

    Descriere

    Execuţie:

    • Carcasă robustă turnată din aluminiu.
    • Afişaj LCD de format mare.
    • Operare uşoară − alegere directă a procedeului de verificare etc. prin intermediul tastaturii cu pictograme.
    • Precizarea unui moment de rotaţie specific utilizatorului, cu toleraţă superioară şi inferioară; semnal acustic sau optic (3 LED-uri) la atingerea sau la depăşirea momentului de rotaţie setat.
    • 3 moduri de aplicare: sincron, detectarea punctului de inflexiune şi afişarea valorii de vârf.

    Avantaj:

    • Verificare conform DIN EN ISO 6789; utilizatorul trebuie să seteze doar valoarea ţintă − restul îl rezolvă aparatul de verificare.
    • Afişaj display în 11 limbi.
    • Verificare posibilă în poziţie orizontală şi verticală.
    • Display şi indicator al valorii de măsură separabile unul de celălalt.

    Aplicaţie:

    Pentru reglare şi calibrare a uneltelor dinamometrice cu funcţionare pe dreapta.

    Livrare:

    Traductor, modul de afişare, alimentator, cablu de conectare RS232C la PC sau imprimantă, 2 şuruburi de fixare şi adaptor pătrat în valiză robustă, inclusiv certificat de calibrare UKAS dreapta.

    Notă:

    Suport de perete la Cod 654462.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături