{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 60 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % | |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 360 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 10 Nm - 60 Nm | |
Greutate | 870 g | |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 25 mm | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 9×12 mm | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Funcţie îndoire | da | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglat în prealabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 280 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 305 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657750 60 | |
EAN / GTIN | 4045197514578 | |
Număr producător | 657750 60 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie dinamometrică cotită fără scală 60 Nm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
296,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
384 livrabil imediat
250,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
176,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semnal de declanşare | acustic ;tactil | acustic ;tactil | acustic ;tactil |
Intervalul momentului de torsiune | 10 ;60 | 10 ;60 | 10 ;60 |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 | ±3 | ±3 |
Procedeu de măsurare | Moment | Moment | Moment |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | Pătrat de antrenare (clichet) | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă |