{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 5 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±4 % | |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 145 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 0,5 Nm - 5 Nm | |
Greutate | 220 g | |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 17,5 mm | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 9×12 mm | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Funcţie îndoire | da | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglat în prealabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 120 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 137,5 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657750 5 | |
EAN / GTIN | 4045197514547 | |
Număr producător | 657750 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie dinamometrică cotită fără scală 5 Nm
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
204,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
272,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
349,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
333,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire comutabilă | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfin |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere spre dreapta | Strângere spre dreapta |
Greutate | 220 g | 290 g | 235 g | 190 g |
Momentul maxim | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | cu scală de reglare | cu scală de reglare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) |
Feedback | de declanşare | de declanşare | de declanşare | de declanşare |
Tip produs | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică |