{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 50 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±4 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Serie | MANOSKOP® 721 Quick | |
Lungimea totală L | 352 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 6 Nm - 50 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 5 lbfft - 36 lbfft | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 2 Nm | |
Greutate | 880 g | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Funcţie îndoire | nu | |
Funcţie Slipper | nu | |
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | nu | |
Indicator mobil | nu | |
Datele pot fi protocolate | da | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfft | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 293 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657225 50 | |
EAN / GTIN | 4018754268917 | |
Număr producător | 50204005 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cheie dinamometrică Standard MANOSKOP® 721 cu clichet, Moment de torsiune maxim: 50Nm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
365,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
518 livrabil imediat
250,29 €
171,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
306 livrabil imediat
176,13 €
118,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
240 livrabil imediat
132,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
113,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Intervalul momentului de torsiune | 6 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 60 Nm | 10 Nm - 60 Nm | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 50 Nm |
Momentul maxim | 50 Nm | 60 Nm | 60 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | Pătrat de antrenare (clichet) | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | Pătrat de antrenare (clichet) | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | cu scală de reglare | cu scală de reglare | cu scală de reglare | cu scală de reglare |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 293 mm | 233 mm | 271,5 mm | 209 mm | 237 mm |
Tip produs | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică |