{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 150 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±4 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Serie | MANOSKOP® 721 Quick | |
Lungimea totală L | 452 mm | |
Lăţime cap b | 41 mm | |
Înălţimea capului H | 18 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 30 Nm - 150 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 25 lbfft - 110 lbfft | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 5 Nm | |
Greutate | 1.280 g | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Funcţie îndoire | nu | |
Funcţie Slipper | nu | |
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | nu | |
Indicator mobil | nu | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfft | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 387 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657225 150 | |
EAN / GTIN | 4018754268924 | |
Număr producător | 50204015 |