Cheie dinamometrică QuickSelect cu adaptor cu clichet, Momentul maxim: 20Nm

Cod articol: 657090 20
Reducere
403,76 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 137,00 € /buc.
  • 56,80 € /buc.
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±3
  • Sculă interschimbabilă: Cap ataşabil
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 20 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±3 %
Sculă interschimbabilă Cap ataşabil
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Serie MANOSKOP® 730N
Intervalul momentului de torsiune 4 Nm - 20 Nm
Intervalul momentului de torsiune 40 lbfin - 180 lbfin
Diviziunea scalei, 1 diviziune = 0,2 Nm
Greutate 740 g
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] 17,5 mm
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Adaptor pentru capul ataşabil 9×12 mm
Afişaj analog
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm; lbfin
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] 226 mm
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 243,5 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657090 20
EAN / GTIN 2050001019769

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică robustă, compactă, cu un singur braţ, prereglabilă conform scalei şi cu declanşare automată. Precizia este menţinută după sute de mii de strângeri, deoarece toate piesele de uzură sunt din material de calitate, iar rigla flexibilă este încărcată doar pentru scurt timp în timpul lucrului. Carcasă şi mâner din ţeavă robustă dreptunghiulară. Scale reglabile ulterior. Strângere spre stânga prin împingere prin canalul de antrenare.
Cu adaptor cu clichet reversibil.
Unităţi de măsură: Nm, lbfin.

Avantaj:

  • Mâner ergonomic din 2 componente, rezistent la lichide agresive precum carburanţi, Skydrol etc.
  • Scală de reglare protejată contra murdăriei şi deteriorării prin intermediul geamului.
  • Reglare rapidă, precisă şi sigură: Trageţi butonul de reglare, reglaţi valoarea dorită prin „rotire” şi menţineţi-o prin „apăsarea” butonului. Butonul de reglare se deplasează uşor, întrucât nu trebuie depăşită forţa resortului.

Funcţionare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare”(sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Întrucât momentul poate fi schimbat foarte repede, este recomandată pentru reparaţii şi serii mici.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cheie dinamometrică QuickSelect cu adaptor cu clichet, Momentul maxim: 20Nm

Cheie dinamometrică QuickSelect cu adaptor cu clichet, Momentul maxim: 20Nm

La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
403,76 €
264,00 €
La cerere
În stoc
564 livrabil imediat
241,02 €
La cerere
În stoc
328 livrabil imediat
173,04 €
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
107,50 €
La cerere
În stoc
960 livrabil imediat
132,00 €
90,40 €
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
113,00 €
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga Strângere pe dreapta şi pe stânga Strângere pe dreapta şi pe stânga Strângere la dreapta Strângere la dreapta Strângere la dreapta şi la stânga
Intervalul momentului de torsiune 4 Nm - 20 Nm 2,5 Nm - 25 Nm 2,5 Nm - 25 Nm 4 Nm - 20 Nm 4 Nm - 20 Nm 4 Nm - 20 Nm
Momentul maxim 20 Nm 25 Nm 25 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±3 % ±3 % ±3 % ±3 % ±3 % ±3 %
Standard DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare cu scală de reglare cu scală de reglare Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) cu scală de reglare cu scală de reglare
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil reglabil reglabil reglat în prealabil reglabil reglabil