{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 25 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta şi pe stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % | |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 225 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 2,5 Nm - 25 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 0,25 Nm | |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 17,5 mm | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 9×12 mm | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 168 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 185,5 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 656055 25 | |
EAN / GTIN | 4045197302250 | |
Număr producător | 656055 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie dinamometrică aparat de bază fără cap ataşabil, Momentul maxim de torsiune: 25Nm |
||||
Semnal de declanşare | acustic; tactil | acustic; tactil | acustic; tactil | acustic; tactil |
Intervalul momentului de torsiune | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±2 % |
Tehnică de măsurare | mecanic | mecanic | mecanic | mecanic |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | Pătrat de antrenare (clichet) | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă | declanşare mecanică scurtă |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | reglabil | reglat în prealabil | reglat în prealabil |