{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 200 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta şi pe stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % | |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 471 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 40 Nm - 200 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 1 Nm | |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 25 mm | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 14×18 mm | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 398 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 423 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 656055 200 | |
EAN / GTIN | 4045197302281 | |
Număr producător | 656055 200 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cheie dinamometrică aparat de bază fără cap ataşabil, Momentul maxim de torsiune: 200Nm
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat
208,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
343 livrabil imediat
248,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Afişaj | analog | analog |
Datele pot fi protocolate | nu | nu |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului |
Tehnică de măsurare | mecanic | mecanic |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | reglabil |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 423 mm | 412 mm |