{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 20 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % | |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 215 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 4 Nm - 20 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 0,1 Nm | |
Greutate | 400 g | |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 31,8 mm | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 9×12 mm | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfft | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 153 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 184,8 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657277 20 | |
EAN / GTIN | 4045197542489 | |
Număr producător | 657277 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cheie dinamometrică aparat de bază fără cap ataşabil, Momentul maxim de torsiune: 20Nm
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
113,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
544 livrabil imediat
241,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
320 livrabil imediat
173,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
107,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
953 livrabil imediat
132,00 €
90,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere pe dreapta şi pe stânga | Strângere pe dreapta şi pe stânga | Strângere la dreapta | Strângere la dreapta |
Intervalul momentului de torsiune | 4 Nm - 20 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm |
Momentul maxim | 20 Nm | 25 Nm | 25 Nm | 20 Nm | 20 Nm |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | cu scală de reglare | cu scală de reglare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | cu scală de reglare |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | reglabil | reglabil | reglat în prealabil | reglabil |