{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 280 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 691 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 35 Nm - 280 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 5 Nm | |
Greutate | 1.650 g | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | tactil | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Funcţie îndoire | nu | |
Funcţie Slipper | nu | |
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | nu | |
Indicator mobil | da | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | Indicator mobil | |
Feedback | de indicare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | nu este reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 600 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 655500 280 | |
EAN / GTIN | 4580135821061 | |
Număr producător | DB280N-1/2-S |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cheie dinamometrică cu ceas comparator cu scală 280 Nm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
578,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
401,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch |
Intervalul momentului de torsiune | 35 Nm - 280 Nm | 56 Nm - 280 Nm |
Greutate | 1.650 g | 1.650 g |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % | ±4 % |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Tehnică de măsurare | mecanic | mecanic |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 600 mm | 605 mm |