{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 280 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta şi pe stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±4 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 690 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 56 Nm - 280 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 5 Nm | |
Greutate | 1.650 g | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | optic | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | Indicator mobil | |
Feedback | de indicare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | nu este reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 535 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 605 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 655520 280 | |
EAN / GTIN | 4045197549969 | |
Număr producător | 655520 280 |