{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 420 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 890 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 40 Nm - 420 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 5 Nm | |
Greutate | 2.400 g | |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | tactil | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Funcţie îndoire | nu | |
Funcţie Slipper | nu | |
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | nu | |
Indicator mobil | da | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | Indicator mobil | |
Feedback | de indicare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | nu este reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 800 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 655500 420 | |
EAN / GTIN | 4560138442319 | |
Număr producător | DB420N-S |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cheie dinamometrică cu ceas comparator cu scală 420 Nm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
647,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
593,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire comutabilă | Nm | Nm |
Afişaj | analog | analog |
Datele pot fi protocolate | nu | nu |
Greutate | 2.400 g | 2.500 g |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | Pătrat de antrenare (clichet) |
Setarea valorii de declanşare | Indicator mobil | Indicator mobil |