Sistem electronic de măsurare dinamometrică TTS-2000

Cod articol: 654900
Reducere
1690,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Interfaţă: Interfaţă USB

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interfaţă Interfaţă USB
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Lungime 185 mm
Lăţime 80 mm
Înălţime 50 mm
Greutate 1 kg
Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 654900
EAN / GTIN 856986007003
Număr producător TTS-2000 KIT 220V

Descriere

Execuţie:

Sistem dinamometric şi de înregistrare a datelor de măsurare multifuncţional, compact şi portabil. Pot fi efectuate măsurări dinamometrice precise şi cu precizie de repoziţionare, în combinaţie cu clicheţi convenţionali, prelungitoare, articulaţii cardanice, chei tubulare sau chiar şi cu scule extractoare. TTS-2000 detectează suportul dinamometric conectat (Plug and Play), intervalul de măsurare al acestuia şi parametrii de calibrare prin memoria internă a senzorului.
Afişaj: Afişaj LCD cu 4 caractere, cu contrast puternic şi astfel uşor lizibil.
Moduri:
  • În modul Track, sunt afişate continuu valorile actuale ale momentului de rotaţie.
  • În modul Peak, este menţinută pe afişaj cea mai mare valoare atinsă de momentul de rotaţie.
  • Cu modul First-Peak, se poate înregistra punctul de declanşare (punctul de comutare) în cazul cheilor dinamometrice cu declanşare mecanică.
O evaluare a îmbinării se poate face acustic şi optic prin introducerea unei toleranţe superioare şi inferioare (bară cu LED-uri de mai multe culori).
Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin, kgf·m, ozf·in.
Raza de palpare: 10 kHz cu 5 filtre presetate low-pass. Aceste filtre permit ca sistemul să fie folosit suplimentar pentru verificarea sculelor electronice dinamice (şurubelniţă cu percuţie / impulsuri), dacă se folosesc senzori corespunzători şi simulatoare suplimentare de îmbinare (la cerere). Rata ridicată de palpare permite în plus o înregistrare precisă a momentelor de desprindere/strângere.
Capacitate de stocare: Până la 1300 de valori măsurate pot fi salvate, accesate din nou şi prevăzute cu ştampilă de dată/oră.
Interfaţă: USB mini-B, care poate fi accesat serial.
Alimentare cu curent: TTS-2000 funcţionează cu un acumulator reîncărcabil nichel-cadmiu. Durata maximă de funcţionare este de aprox. 20 de ore, iar durata de încărcare de aprox. 8 ore.

Avantaj:

Cu ajutorul sistemului de măsurare dinamometric şi al suportului dinamometric, un clichet devine cheie dinamometrică.

Aplicaţie:

Control precis al momentului de rotaţiei printr-o rată mare de palpare pentru strângere controlată a şurubului. Ideal pentru asamblări individuale sau serii mici. Deosebit de recomandat pentru asamblări greu accesibile şi spaţii înguste, unde nu încape o cheie dinamometrică.

Livrare:

Inclusiv încărcător pentru alimentarea cu curent a aparatului, precum şi pentru încărcarea acumulatorului. Cablu USB 2.0 A la Mini-B pentru transmiterea datelor măsurate la o imprimantă sau un calculator. Suport reglabil pentru perete / masă, precum şi geantă de transport.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături