{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 10 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±1 % | |
Interfaţă | Port USB | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Domeniu de măsurare | 1 Nm - 10 Nm | |
Lăţime aparat de afişare | 120 mm | |
Înălţime aparat de afişare | 124 mm | |
Adâncime aparat de afişare | 167 mm | |
Greutate | 5,21 kg | |
Adaptor pătrat | 1/4 inch | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune |
Cod articol | 654651 10 | |
EAN / GTIN | 4018754324859 | |
Număr producător | 96521207 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dispozitiv de verificare pentru chei dinamometrice „SmartCheck USB”, Momentul maxim de torsiune: 10Nm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
1.690,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
995,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
995,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
995,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
995,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime aparat de afişare | 167 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere pe dreapta şi pe stânga | Strângere pe dreapta şi pe stânga | Strângere pe dreapta şi pe stânga | Strângere pe dreapta şi pe stânga |
Momentul maxim | 10 Nm | 1.000 Nm | 350 Nm | 12 Nm | 50 Nm |
Domeniu de măsurare | 1 Nm - 10 Nm | 100 Nm - 1.000 Nm | 20 Nm - 350 Nm | 1 Nm - 12 Nm | 5 Nm - 50 Nm |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului |
Interfaţă | Port USB | Interfaţă USB | Interfaţă USB | Interfaţă USB | Interfaţă USB |
Adaptor pătrat | 1/4 inch | 1/2 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |