{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 350 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta şi pe stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±1 % | |
Interfaţă | Interfaţă USB | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Rezoluţie | 0,1 Nm | |
Domeniu de măsurare | 20 Nm - 350 Nm | |
Lăţime aparat de afişare | 146 mm | |
Înălţime aparat de afişare | 86 mm | |
Adâncime aparat de afişare | 161 mm | |
Greutate | 3 kg | |
Adaptor pătrat | 1/2 inch | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune | |
Clasă de protecţie IP | IP 40 |
Cod articol | 654413 350 | |
EAN / GTIN | 4067263152446 | |
Număr producător | 654413 350 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Dispozitiv electronic de verificare dinamometrică, Momentul maxim de rotație: 350Nm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
995,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
995,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime aparat de afişare | 146 mm | 146 mm |
Adâncime aparat de afişare | 161 mm | 161 mm |
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta şi pe stânga | Strângere pe dreapta şi pe stânga |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | Alimentare la reţea |
Momentul maxim | 350 Nm | 350 Nm |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±1 % | ±1 % |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului |