{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 350 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±1 % | |
Interfaţă | Interfaţă USB | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Domeniu de măsurare | 10 Nm - 350 Nm | |
Lăţime aparat de afişare | 138 mm | |
Înălţime aparat de afişare | 110 mm | |
Adâncime aparat de afişare | 117 mm | |
Greutate | 2,7 kg | |
Adaptore pătrate | 1/2 inch | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tensiune nominală | 100 V - 240 V | |
Tip produs | Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune |
Cod articol | 654476 350 | |
EAN / GTIN | 5060207566131 | |
Număr producător | 43525 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dispozitiv electronic de verificare a cheii dinamometrice „TruCheck™ 2 Plus“ 350 Nm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
1.369,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
995,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
995,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime aparat de afişare | 138 | 146 | 146 |
Adâncime aparat de afişare | 117 | 161 | 161 |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | Alimentare la reţea | Alimentare la reţea |
Momentul maxim | 350 | 350 | 350 |
Domeniu de măsurare | 10 ;350 | 20 ;350 | 20 ;350 |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului |
Tip produs | Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune | Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune | Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune |